Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.1090 pulg.
- Tamaño5D
Detalles
- Calibre12
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialCobre
- Tipo de puntoDiamante
- Tipo de mangoSuave
- TipoComún
Descripción general
- Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
- El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad. Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.