Motion
67133645

Made in USA
67133645

6D, Calibre 11 , Mango liso de clavos comunes OAL de 2”, Cobre
Artículo MI #11696183
No. Fabricante 67133645
Precio39.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67133645

6D, Calibre 11 , Mango liso de clavos comunes OAL de 2”, Cobre
Artículo MI #11696183
No. Fabricante 67133645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1200 pulg.
  • Tamaño
    6D

Detalles

  • Calibre
    11
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Cobre
  • Tipo de punto
    Diamante
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67133645 67133645 6D COBRE DE ACEITE COM(1LB
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad. Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo