Motion
67133728

Made in USA
67133728

10D, Calibre 9 , Mango liso de clavos comunes OAL de 3”, Cobre
Artículo MI #11696185
No. Fabricante 67133728
Precio39.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67133728

10D, Calibre 9 , Mango liso de clavos comunes OAL de 3”, Cobre
Artículo MI #11696185
No. Fabricante 67133728

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1480 pulg.
  • Tamaño
    10D

Detalles

  • Calibre
    9
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Cobre
  • Tipo de punto
    Diamante
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67133728 67133728 10D COBRE DE ACEITE COM(1L
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad. Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo