Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño4D
Detalles
- Calibre12
- MaterialAluminio
- Tipo de mangoSuave
- TipoComún
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor. Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del mango.