Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pulg.
- Tamaño6D
Detalles
- Calibre11
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de mangoAnillo
- TipoComún
Descripción general
- Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.