Motion
67134601

Made in USA
67134601

8D, Calibre 10 , Mango de anillo de clavos comunes OAL de 2-1/2 in, Acero inoxidable 18-8
Artículo MI #11696203
No. Fabricante 67134601
Precio27.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67134601

8D, Calibre 10 , Mango de anillo de clavos comunes OAL de 2-1/2 in, Acero inoxidable 18-8
Artículo MI #11696203
No. Fabricante 67134601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño
    8D

Detalles

  • Calibre
    10
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de mango
    Anillo
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67134601 67134601 8D 18-8 SS CLAVO COM RI
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo