Motion
67134882

Made in USA
67134882

4D, #15, 1-1/2" Mango liso de uñas de acabado OAL, acero 18-8
Artículo MI #11696207
No. Fabricante 67134882
Precio30.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67134882

4D, #15, 1-1/2" Mango liso de uñas de acabado OAL, acero 18-8
Artículo MI #11696207
No. Fabricante 67134882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño
    4D
  • Tamaño del cable
    #15

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
67134882 67134882 4D CLAVO DE ACABADO 18-8 SS
  • Los clavos de acabado se utilizan en moldeado, fresado, zócalos y otras aplicaciones de acabado. Tienen una cabeza pequeña para avellanar para ocultar la cabeza de la uña después de que se conduce
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo