Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.0490 pulg.
Detalles
- RecubrimientoBrillante
- Calibre18
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialLatón
- Tipo de puntoDiamante
- Tipo de mangoSuave
- TipoPasador Escutcheon
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los pasadores de escutcheon se utilizan para sujetar escutcheons u otros accesorios decorativos a la madera. Tienen una cabeza redonda o abovedada y generalmente están hechos de latón o cobre.