Motion
67135525

Made in USA
67135525

Calibre 14 , 3/4 in OAL Escutcheon Clavos Mango liso, Latón, Acabado brillante
Artículo MI #11696220
No. Fabricante 67135525
Precio50.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67135525

Calibre 14 , 3/4 in OAL Escutcheon Clavos Mango liso, Latón, Acabado brillante
Artículo MI #11696220
No. Fabricante 67135525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0830 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Brillante
  • Calibre
    14
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Latón
  • Tipo de punto
    Diamante
  • Tipo de mango
    Suave
  • Tipo
    Pasador Escutcheon

Descripción general

Descripción del fabricante
67135525 67135525 14 GGE(0,083") X 3/4" B
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los pasadores de escutcheon se utilizan para sujetar escutcheons u otros accesorios decorativos a la madera. Tienen una cabeza redonda o abovedada y generalmente están hechos de latón o cobre.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo