Motion
67136606

Made in USA
67136606

1/4" Body Diam, Round Copper Solid Rivet;1" Length Under Head
Artículo MI #11696231
No. Fabricante 67136606
Precio52.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67136606

1/4" Body Diam, Round Copper Solid Rivet;1" Length Under Head
Artículo MI #11696231
No. Fabricante 67136606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Cobre
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Número de piezas
    46lb

Descripción general

Descripción del fabricante
67136606 67136606 1/4X1" 1 CAJA CPR RND H
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de apoyoTienen una altura de cabeza más alta que los remaches de cabeza plana.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo