Motion
67136721

Made in USA
67136721

3/16" Body Diam, Brazier Aluminum Solid Rivet;3/8" Length Under Head, Grade 1100F, 0.467" Head Diam x 3/32" Head Height
Artículo MI #11696233
No. Fabricante 67136721
Precio58.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67136721

3/16" Body Diam, Brazier Aluminum Solid Rivet;3/8" Length Under Head, Grade 1100F, 0.467" Head Diam x 3/32" Head Height
Artículo MI #11696233
No. Fabricante 67136721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.4670 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Más atrevido
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    1100F
  • Especificaciones militares
    Cumple con las especificaciones militares
  • Número de piezas
    523lb

Descripción general

Descripción del fabricante
67136721 67136721 3/16 X 3/8 BRAZIER HD
  • Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundosLos sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo