Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/16 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.4670 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalMás atrevido
- MaterialAluminio
- Calidad del material1100F
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
- Número de piezas443lb
Descripción general
- Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundosLos sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.