Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/16 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.3750 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalUniversal
- MaterialAluminio
- Calidad del material2117-T4
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
- Número de piezas523lb
Descripción general
- Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.|Los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanadas.