Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/4 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Longitud bajo la cabeza5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalMás atrevido
- MaterialAluminio
- Calidad del material2117-T4
- Especificaciones militaresCumple con las especificaciones militares
- Número de piezas195lb
Descripción general
- Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundosLos sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.