Motion
67137281

Made in USA
67137281

1/4" Body Diam, Brazier Aluminum Solid Rivet;3/4" Length Under Head, Grade 2117-T4, 5/8" Head Diam x 1/8" Head Height
Artículo MI #11696247
No. Fabricante 67137281
Precio59.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67137281

1/4" Body Diam, Brazier Aluminum Solid Rivet;3/4" Length Under Head, Grade 2117-T4, 5/8" Head Diam x 1/8" Head Height
Artículo MI #11696247
No. Fabricante 67137281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Más atrevido
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    2117-T4
  • Especificaciones militares
    Cumple con las especificaciones militares
  • Número de piezas
    174lb

Descripción general

Descripción del fabricante
67137281 67137281 1/4 X 3/4 BRAZIER HD S
  • Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundosLos sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo