Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza15/32 pulg.
- Longitud bajo la cabeza7/8 pulg.
- Diámetro del cable#9
Details
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialCobre
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Número de piezas143lb
Descripción general
Descripción del fabricante
67138206 67138206 9X7/8 CORREA DE COBRE(1LB)
- El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidadSe utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.|Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanadoLa cabeza plana se apoya a ras contra la pieza de trabajo.