Motion
67138362

Made in USA
67138362

#10 Wire Body Diam, Flat Copper Belt Rivet with Washer;3/8" Length Under Head, 7/16" Head Diam
Artículo MI #11696263
No. Fabricante 67138362
Price$54.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67138362

#10 Wire Body Diam, Flat Copper Belt Rivet with Washer;3/8" Length Under Head, 7/16" Head Diam
Artículo MI #11696263
No. Fabricante 67138362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$54.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable
    #10

Details

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Cobre
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Número de piezas
    302lb

Descripción general

Descripción del fabricante
67138362 67138362 10X3/8 COBRE(1LB) BEL
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidadSe utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.|Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanadoLa cabeza plana se apoya a ras contra la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo