Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3/4 pulg.
- Diámetro del cable#12
Detalles
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialCobre
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Número de piezas244lb
Descripción general
- El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidadSe utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.|Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanadoLa cabeza plana se apoya a ras contra la pieza de trabajo.