Motion
67138842

Made in USA
67138842

#12 Wire Body Diam, Flat Copper Belt Rivet with Washer;1" Length Under Head, 3/8" Head Diam
Artículo MI #11696275
No. Fabricante 67138842
Precio99.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67138842

#12 Wire Body Diam, Flat Copper Belt Rivet with Washer;1" Length Under Head, 3/8" Head Diam
Artículo MI #11696275
No. Fabricante 67138842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del cable
    #12

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Cobre
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Número de piezas
    191lb

Descripción general

Descripción del fabricante
67138842 67138842 12X1 CORREA DE COBRE(1LB)
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidadSe utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía.|Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanadoLa cabeza plana se apoya a ras contra la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo