Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorMedio (n.o 82)
- Diámetro del remache3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoRemache con base
Descripción general
- Los receptáculos de remache con base tienen una placa de resorte y una placa base que se pueden remachar en un marco
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.