Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorMedio (n.o 82)
- Diámetro del remache3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoRemache-on sin base
Descripción general
- Los receptáculos con remaches sin base tienen una placa de resorte que se puede remachar en un marco
- No tienen una placa base, lo que ahorra espacio y hace que sean ligeras
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.