Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorMedio (n.o 82)
- Diámetro del remache3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- MaterialAcero inoxidable
- TipoRemache-on sin base
Descripción general
- Los receptáculos con remaches sin base tienen una placa de resorte que se puede remachar en un marco
- No tienen una placa base, lo que ahorra espacio y hace que sean ligeras
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.