Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorMedio (n.o 82)
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoSoldadura activada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los receptáculos soldados tienen una placa de resorte y una placa base que se pueden soldar en un marco
- El centro del receptáculo contiene un orificio que acepta un perno de cuarto de vuelta.