Motion
67139162

Made in USA
67139162

Espesor del marco de 0.02 a 0.1969 in, Acero inoxidable, Clip On, Receptáculo con pasador de cuarto de vuelta pasivado, Serie de pasadores medianos #82
Artículo MI #11696283
No. Fabricante 67139162
Price$1.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67139162

Espesor del marco de 0.02 a 0.1969 in, Acero inoxidable, Clip On, Receptáculo con pasador de cuarto de vuelta pasivado, Serie de pasadores medianos #82
Artículo MI #11696283
No. Fabricante 67139162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Para número de tamaño de serie de pasador
    Medio (n.o 82)
  • Grosor máximo del bastidor
    0.1969 pulg.
  • Grosor mínimo del bastidor
    0.0200 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Clip encendido

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE 67139162 67139162 82 CLI
  • Los receptáculos con clip se separan fácilmente para fijarlos de forma segura en un marco
  • Pueden instalarse a mano o con un destornillador o herramienta de instalación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo