Motion
67140004

Made in USA
67140004

0.4870" de largo, Accionamiento ranurado, Cabezal ovalado, Perno giratorio de un cuarto de vuelta de acero Serie mediana #82 , 0.45 a 0.47" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696297
No. Fabricante 67140004
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67140004

0.4870" de largo, Accionamiento ranurado, Cabezal ovalado, Perno giratorio de un cuarto de vuelta de acero Serie mediana #82 , 0.45 a 0.47" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696297
No. Fabricante 67140004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.4700 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.4500 pulg.
  • Longitud del poste
    0.4870 pulg.
  • Tamaño del poste
    Medio (n.o 82)

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67140004 67140004 .450-.469 PANEL 82 OVA
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo