Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.2500 pulg.
- Espesor mínimo del material0.2300 pulg.
- Longitud del poste0.2670 pulg.
- Tamaño del posteMedio (n.o 82)
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
Descripción general
- Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.