Motion
67140723

Made in USA
67140723

0.3670" de largo, Phillips Drive, cabezal ovalado, pasador de giro de un cuarto de acero mediano serie #82 , 0.33 a 0.35" de grosor, chapado en zinc
Artículo MI #11696310
No. Fabricante 67140723
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67140723

0.3670" de largo, Phillips Drive, cabezal ovalado, pasador de giro de un cuarto de acero mediano serie #82 , 0.33 a 0.35" de grosor, chapado en zinc
Artículo MI #11696310
No. Fabricante 67140723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.3500 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.3300 pulg.
  • Longitud del poste
    0.3670 pulg.
  • Tamaño del poste
    Medio (n.o 82)

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67140723 67140723 .330-.349 PANEL 82 OVA
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo