Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.1500 pulg.
- Espesor mínimo del material0.1300 pulg.
- Longitud del poste0.1670 pulg.
- Tamaño del posteMedio (n.o 82)
Detalles
- Tipo de variadorNinguna
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalAla
- MaterialAcero
Descripción general
- Los pernos de cuarto de vuelta sin tipo de accionamiento tienen cabezas aladas para facilitar el agarre y el giro a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tipos de cabeza de ala tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
- Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.