Motion
67141804

Made in USA
67141804

0.4470" de largo, Cabezal de mariposa, Perno de giro de un cuarto de acero mediano serie #82 , 0.41 a 0.43" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696328
No. Fabricante 67141804
Precio2.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67141804

0.4470" de largo, Cabezal de mariposa, Perno de giro de un cuarto de acero mediano serie #82 , 0.41 a 0.43" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696328
No. Fabricante 67141804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.4300 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.4100 pulg.
  • Longitud del poste
    0.4470 pulg.
  • Tamaño del poste
    Medio (n.o 82)

Detalles

  • Tipo de variador
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ala
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67141804 67141804 .410-.429 GANA EL PANEL 82
  • Los pernos de cuarto de vuelta sin tipo de accionamiento tienen cabezas aladas para facilitar el agarre y el giro a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de cabeza de ala tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo