Especificaciones
Dimensiones
- Para número de tamaño de serie de pasadorGrande (n.o 85)
- Grosor máximo del bastidor0.1870 pulg.
- Grosor mínimo del bastidor0.0620 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- MaterialAcero inoxidable
- TipoClip encendido
Descripción general
- Los receptáculos con clip se separan fácilmente para fijarlos de forma segura en un marco
- Pueden instalarse a mano o con un destornillador o herramienta de instalación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.