Motion
67142729

Made in USA
67142729

0.4450" de largo, accionamiento ranurado, cabezal ovalado, pasador de giro de un cuarto de acero grande serie #85 , 0.33 a 0.35" de grosor, chapado en zinc
Artículo MI #11696349
No. Fabricante 67142729
Precio1.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67142729

0.4450" de largo, accionamiento ranurado, cabezal ovalado, pasador de giro de un cuarto de acero grande serie #85 , 0.33 a 0.35" de grosor, chapado en zinc
Artículo MI #11696349
No. Fabricante 67142729

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.3500 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.3300 pulg.
  • Longitud del poste
    0.4450 pulg.
  • Tamaño del poste
    Grande (n.o 85)

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67142729 67142729 .330-.349 PANEL 85 OVA
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo