Motion
67143685

Made in USA
67143685

0.4650" de largo, Cabezal de mariposa, Perno de giro de un cuarto de acero grande serie #85 , 0.35 a 0.37" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696368
No. Fabricante 67143685
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67143685

0.4650" de largo, Cabezal de mariposa, Perno de giro de un cuarto de acero grande serie #85 , 0.35 a 0.37" de grosor, Enchapado en zinc
Artículo MI #11696368
No. Fabricante 67143685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.3700 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.3500 pulg.
  • Longitud del poste
    0.4650 pulg.
  • Tamaño del poste
    Grande (n.o 85)

Detalles

  • Tipo de variador
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ala
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
67143685 67143685 .350-.369 GANA EL PANEL 85
  • Los pernos de cuarto de vuelta sin tipo de accionamiento tienen cabezas aladas para facilitar el agarre y el giro a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de cabeza de ala tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo