Motion
67218842

Made in USA
67218842

#10-32 Tornillo manual de acero de grado 2 con punta ovalada para perro - Altura de la cabeza: 0.43", acabado galvanizado
Artículo MI #11696440
No. Fabricante 67218842
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67218842

#10-32 Tornillo manual de acero de grado 2 con punta ovalada para perro - Altura de la cabeza: 0.43", acabado galvanizado
Artículo MI #11696440
No. Fabricante 67218842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.5500 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4300 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Diámetro de la punta
    3/32 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNF
  • Material de la boquilla
    Nailon
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
67218842 67218842 10-32X3/4" ZNC P THUMB
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo