Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.8100 pulg.
- Altura del cabezal0.5500 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Diámetro de la punta1/8 pulg.
- Longitud de la punta1/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaNailon
- Tipo de boquillaPunto del perro
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.