Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1.0200 pulg.
- Altura del cabezal0.7500 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Diámetro de la punta3/16 pulg.
- Longitud de la punta3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaNailon
- Tipo de boquillaPunto del perro
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.