Motion
67219162

Made in USA
67219162

3/8-16 Tornillo manual de acero de grado 2 con punta ovalada para perro - Altura de la cabeza: 3/4", acabado galvanizado
Artículo MI #11696448
No. Fabricante 67219162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67219162

3/8-16 Tornillo manual de acero de grado 2 con punta ovalada para perro - Altura de la cabeza: 3/4", acabado galvanizado
Artículo MI #11696448
No. Fabricante 67219162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.0200 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.7500 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Diámetro de la punta
    3/16 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Nailon
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
67219162 67219162 3/8-16 X 1 1/2" ZNC P
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo