Motion
67278283

Made in USA
67278283

#4-40 UNC, rosca de 1/8" de longitud, tornillo de fijación de punta blanda, acero inoxidable grado 18-8
Artículo MI #11696529
No. Fabricante 67278283
Price$2.55/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67278283

#4-40 UNC, rosca de 1/8" de longitud, tornillo de fijación de punta blanda, acero inoxidable grado 18-8
Artículo MI #11696529
No. Fabricante 67278283

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.55/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    1/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud de la rosca
  • Tamaño de la rosca
    N.o 4-40 en
  • Longitud de la punta
    1/32 pulg.

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Punta blanda
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67278283 67278283 4-40 X 1/8" NYL BOQUILLA SO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los puntos de punta blandos tienen puntos grandes y planos que sobresalen del cuerpo del tornillo de fijación
  • La punta suele estar hecha de nailon, que es rígido pero suave
  • Los puntos de punta suaves se utilizan para absorber la vibración y proporcionar fijaciones ajustadas sin marcar el material
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo