Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/16 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud de la rosca
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
- Longitud de la punta3/64 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de puntoPunta blanda
- Rosca estándarUNF
- Material de la boquillaNailon
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- Los puntos de punta blandos tienen puntos grandes y planos que sobresalen del cuerpo del tornillo de fijación
- La punta suele estar hecha de nailon, que es rígido pero suave
- Los puntos de punta suaves se utilizan para absorber la vibración y proporcionar fijaciones ajustadas sin marcar el material
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.