Motion
67281840

Made in USA
67281840

M6, 12mm Longitud de rosca, punta blanda Tornillo de fijación Grado 8 Acero aleado
Artículo MI #11696608
No. Fabricante 67281840
Precio4.25 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67281840

M6, 12mm Longitud de rosca, punta blanda Tornillo de fijación Grado 8 Acero aleado
Artículo MI #11696608
No. Fabricante 67281840

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.25 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud de la rosca
  • Tamaño de la rosca
    M6 mm
  • Longitud de la punta
    1.60 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Punta blanda
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Material de la boquilla
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
67281840 67281840 M6 X 12MM PUNTA DE LATÓN
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • Los puntos de punta blandos tienen puntos grandes y planos que sobresalen del cuerpo del tornillo de fijación
  • La punta suele estar hecha de nailon, que es rígido pero suave
  • Los puntos de punta suaves se utilizan para absorber la vibración y proporcionar fijaciones ajustadas sin marcar el material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo