Motion
67291401

Made in USA
67291401

5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Punta de nailon, Totalmente roscado, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11696648
No. Fabricante 67291401
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67291401

5/16-18 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Punta de nailon, Totalmente roscado, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11696648
No. Fabricante 67291401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/16in
  • Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de boquilla
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SOFÁ DE PUNTA DE NYL DE 67291401 67291401 5/16-18X1"
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo