Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1/2 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo5/16-18 pulg.
- Longitud mínima1/8 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 4-40 en
- Tamaños incluidos#10-32 x 1/4 pulg., #10-32 x 3/8 pulg., #4-40 x 1/8 pulg., #4-40 x 1/4 pulg., #6-32 x 1/8 pulg., #6-32 x 1/4 pulg., #8-32 x 3/16 pulg., #8-32 x 1/4 pulg., 1/4-20 x 1/4 pulg., 1/4-20 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 1/2
Detalles
- Información adicionalAcero inoxidable con punta de latón
- Material de la cajaPlástico
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Número de piezas210
- TipoTornillos de fijación