Motion
67291500

Made in USA
67291500

210 Pieza, #4-40 a 5/16-18, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 1/8 a 1/2" de Largo, Grado 303
Artículo MI #11696652
No. Fabricante 67291500
Precio714.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67291500

210 Pieza, #4-40 a 5/16-18, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 1/8 a 1/2" de Largo, Grado 303
Artículo MI #11696652
No. Fabricante 67291500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio714.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1/2 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud mínima
    1/8 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    N.o 4-40 en
  • Tamaños incluidos
    #10-32 x 1/4 pulg., #10-32 x 3/8 pulg., #4-40 x 1/8 pulg., #4-40 x 1/4 pulg., #6-32 x 1/8 pulg., #6-32 x 1/4 pulg., #8-32 x 3/16 pulg., #8-32 x 1/4 pulg., 1/4-20 x 1/4 pulg., 1/4-20 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 1/2

Detalles

  • Información adicional
    Acero inoxidable con punta de nailon
  • Material de la caja
    Plástico
  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Número de piezas
    210
  • Tipo
    Tornillos de fijación

Descripción general

Descripción del fabricante
67291500 67291500 4 JUEGO DE TAPA SUAVE CON PUNTA DE NAILON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo