Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima16.00 mm
- Tamaño máximo del tornilloM10x1.50 mm
- Longitud mínima4.00 mm
- Tamaño mínimo del tornilloM4x0.70 mm
- Tamaños incluidosM10x1.50x10 mm, M10x1.50x12 mm, M10x1.50x16 mm, M4x0.70x4 mm, M4x0.70x6 mm, M4x0.70x8 mm, M6x1.00x6 mm, M6x1.00x8 mm, M6x1.00x10 mm, M8x1.25x8 mm, M8x1.25x10 mm, M8x1.25x12
Detalles
- Información adicionalAleación de acero con punta de latón
- Material de la cajaPlástico
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas144
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTornillos de fijación