Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Altura del cabezal1/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Diámetro del hombro1/8 pulg.
- Longitud del hombro5/16 pulg.
- Profundidad de la rosca5/32 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
Details
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
67311522 67311522 1/8(.1245)X5/16 18-8SS
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.