Motion
67311761

Made in USA
67311761

3/16" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de hombro ranurado;303 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696664
No. Fabricante 67311761
Precio2.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67311761

3/16" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de hombro ranurado;303 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696664
No. Fabricante 67311761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67311761 67311761 3/16(.1870)X3/8 303 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo