Motion
67312926

Made in USA
67312926

3/8" Diámetro del hombro x 3/8" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro de precisión ranurado;303 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696693
No. Fabricante 67312926
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67312926

3/8" Diámetro del hombro x 3/8" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro de precisión ranurado;303 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696693
No. Fabricante 67312926

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67312926 67312926 3/8(9/16" HD)X3/8 SS S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo