Motion
67313643

Made in USA
67313643

3/16" de diámetro del hombro x 5/8" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696711
No. Fabricante 67313643
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67313643

3/16" de diámetro del hombro x 5/8" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 5/32" de altura de la cabeza x 5/16" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11696711
No. Fabricante 67313643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67313643 67313643 3/16(.1870)X5/8 18-8SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo