Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Altura del cabezal5/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.