Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo3/4 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
- Anchura a través de planos5/16 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- TipoMontaje con tornillo
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor resistente a impactos, desgaste y abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- Los soportes de la placa de circuitos de montaje con tornillos se instalan con un tornillo autorroscante, que bloquea el soporte de la placa de circuitos en su lugar
- Pueden instalarse o retirarse a mano.