Motion
67340760

Made in USA
67340760

Longitud del cuerpo de 1/4 in, montaje de bloqueo de nailon; estilo de bloqueo
Artículo MI #11696752
No. Fabricante 67340760
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67340760

Longitud del cuerpo de 1/4 in, montaje de bloqueo de nailon; estilo de bloqueo
Artículo MI #11696752
No. Fabricante 67340760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo/Bloqueo
  • Material
    Nailon
  • Tipo
    Montaje de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRCUITO DE MONTAJE CON BLOQUEO DE 67340760 67340760 1/4"
  • Los soportes de la placa de circuitos de montaje con bloqueo tienen dos alas que se deslizan a través de los orificios de la PCB y se abren en el otro lado, lo que proporciona un bloqueo seguro
  • No requieren herramientas para instalar y retirar
  • El nailon es un material ligero y no conductor resistente a impactos, desgaste y abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo